40B51F X 1
40B51F X 1 ; PIGNON 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-13/32" Outside Diameter; 8.122" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
40B51F-1
Le numéro de pièce BDI
914774
PRIX
87,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: