40NP RIV 10'
40NPRB ; 40NP RIV
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
40NPRB
Le numéro de pièce BDI
903274
PRIX
26,34 $ / Pied
INVENTAIRE: