SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

41BTL58

41BTL52

41BTL52 ; FERMETURE CONIQUE PIGNON

Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

41BTL52

Le numéro de pièce BDI

919285

PRIX
172,74 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0097039006073
Taille de chaîne
41
Nombre de dents
52
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague si bagué
1610
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Taper Lock Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-5/8 Pouces | 14 To 42 Millimètres
Diamètre de pas
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
0 Pouces | 0 Millimètres