50B112F X 1-1/2
50B112F X 1-1/2 ; PIGNON 1 1/2IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50BS112 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
915018
PRIX
305,26 $ / Chaque
INVENTAIRE: