50B112F X 1-3/4
50B112F X 1-3/4 ; POR FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 50 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50B112F-1L
Le numéro de pièce BDI
915019
PRIX
INVENTAIRE: