50B15F X 1-3/16
50B15F X 1-3/16 ; POR FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50B15F-1C
Le numéro de pièce BDI
18489621
PRIX
INVENTAIRE: