50B31F X 1-1/8
50B31F X 1-1/8 ; POR FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.521" Outside Diameter; 6.178" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50B31F-1B
Le numéro de pièce BDI
17159487
PRIX
INVENTAIRE: