50B55FH X 3/4
50BS55 3/4 ; PIGNON 3/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.305" Outside Diameter; 10.948" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS55 3/4
Le numéro de pièce BDI
17159605
PRIX
149,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: