SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

60-2 1LD5/OLP/CL

60-2 1LD5/OLP/CL

60-2SPD51P/OLP/CL ; POR FORET CHAINE

Chain Link; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

N° de pièce #

60-2SPD51P/OLP/CL

Le numéro de pièce BDI

18394642

QTÉ

INVENTAIRE:
24
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
60-2
Construction de base
Riveted
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
With D5 Attachment
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Chain Link; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres
Largeur de rouleau
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Hauteur de plaque
0,713 Pouces | 18,11 Millimètres
Diamètre de tige
0,234 Pouces | 5,944 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,094 Pouces | 2,388 Millimètres