SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DMD-100-2R-10PIE; D0057

60-2 RIV 10'

60-2RB ; 60-2 RIV

Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

N° de pièce #

60-2RB

Le numéro de pièce BDI

17166656

PRIX
51,50 $ / Pied

QTÉ

INVENTAIRE:
280
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.956
UNSPSC
31151603
EAN
0097039172501
Taille de chaîne
60-2
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,713 Pouces | 18,11 Millimètres
Diamètre de tige
0,234 Pouces | 5,944 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,094 Pouces | 2,388 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,469 Pouces | 11,913 Millimètres
Largeur de rouleau
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres