60A112H
60A112 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 27.181" Outside Diameter; 26.741" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60A112
Le numéro de pièce BDI
17159631
PRIX
509,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: