60B44F X 1-3/8
60B44F X 1-3/8 ; POR PIGNON 1 3/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.937" Outside Diameter; 10.514" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60B44F-1F
Le numéro de pièce BDI
915571
PRIX
INVENTAIRE: