78C11F X 1-15/16 SPLIT
78C11F X 1-15/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
78C11F-1R-SPLIT
Le numéro de pièce BDI
20887612
PRIX
860,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: