78C11F X 3-7/16
78C11F X 3-7/16 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
78C11F-3G
Le numéro de pièce BDI
20887150
PRIX
647,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: