SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

120-5 O/L OBSOLETE DO NOT USE 12/20

80-6 O/L

80-6OL ; 80-6 OFFSET LIAISON

Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

N° de pièce #

80-6OL

Le numéro de pièce BDI

903864

PRIX
156,13 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.372
UNSPSC
31151609
EAN
0097039173423
Taille de chaîne
80-6
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
6
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
80-6OL
Poids / LB
0.82
Description longue
Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Largeur de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de tige
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Hauteur de plaque
0,949 Pouces | 24,105 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres