80B31F X 1-1/4
80B31F X 1-1/4 ; PIGNON 1 1/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.434" Outside Diameter; 9.884" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80BS31 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
915851
PRIX
195,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: