80SN RIV 10'
TSUBAKI 80SN RIV 10'
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
80SN RIV 10FT
Le numéro de pièce BDI
22376420
PRIX
INVENTAIRE: