SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHC C2042-O/L

81X-PREMIUM-OL

81XOLPREMIUM ; 81X DECALE LIAISON

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

N° de pièce #

81XOLPREMIUM

Le numéro de pièce BDI

904865

PRIX
40,13 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.295
UNSPSC
31151609
EAN
0097039446350
Taille de chaîne
81X
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Pas de chaîne
2,609 Pouces | 66,269 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,16 Pouces | 4,064 Millimètres
Diamètre de tige
0,437 Pouces | 11,1 Millimètres
Largeur de rouleau
1,06 Pouces | 26,924 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,906 Pouces | 23,012 Millimètres
Hauteur de plaque
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres