SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

81XB13F X 2-15/16 SPLIT

81XB13F X 2-15/16 SPLIT

81XB13F X 2-15/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET

Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 81X Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.571" Outside Diameter; 10.9" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

81XB13F-2R-SPLIT

Le numéro de pièce BDI

20886996

PRIX
598,26 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
16.31
UNSPSC
31171901
EAN
0009703901327
Taille de chaîne
81X
Nombre de dents
13
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Conveyor Chain | Split Type
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
36
Description longue
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 81X Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.571" Outside Diameter; 10.9" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
2,609 Pouces | 66,269 Millimètres
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Diamètre externe
11,571 Pouces | 293,903 Millimètres
Diamètre de pas
10,9 Pouces | 276,86 Millimètres