SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

81XHD-PREMIUM-CL

81XHD-PREMIUM-CL

81XHDCLPREMIUM ; 81XHD LIAISON CONNEXION QUAD RIVETE

Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

N° de pièce #

81XHDCLPREMIUM

Le numéro de pièce BDI

904859

PRIX
35,31 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.405
UNSPSC
31151609
EAN
0097039446107
Taille de chaîne
81X
Construction de base
Riveted
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,437 Pouces | 11,1 Millimètres
Pas de chaîne
2,609 Pouces | 66,269 Millimètres
Largeur de rouleau
1,06 Pouces | 26,924 Millimètres
Hauteur de plaque
1,26 Pouces | 32,004 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,906 Pouces | 23,012 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,315 Pouces | 8,001 Millimètres