A2060-NP-1-OL
A2060NPOL ; A2060NP DECALE LIAISON
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
A2060NPOL
Le numéro de pièce BDI
904505
PRIX
14,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: