SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AL1222 RIV 30'

AL1222 RIV 30'

TSUBAKI AL1222 RIV 30'

Roller Chain; AL1222 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.228" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

N° de pièce #

AL1222 RIV 30FT

Le numéro de pièce BDI

22376663

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.08
EAN
0097039178848
Taille de chaîne
AL1222
Construction de base
Riveted 2X2 Lacing
Composant
Chain
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
1
Matériau
Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
30
Quantité de commande minimal
30
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Leaf
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
AL1222
Poids / LB
2.39
Description longue
Roller Chain; AL1222 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.228" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,189 Pouces | 4,801 Millimètres
Diamètre de tige
0,437 Pouces | 11,1 Millimètres
Hauteur de plaque
1,228 Pouces | 31,191 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres