SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AL566 101links

AL566 101links

TSUBAKI AL566 101links

Roller Chain; AL566 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

N° de pièce #

AL566 101links

Le numéro de pièce BDI

26306742

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.9
UNSPSC
31151603
Taille de chaîne
AL566
Construction de base
Cottered 6X6 Lacing
Composant
Chain
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Autres caractéristiques
101 Links
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Leaf
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; AL566 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres
Hauteur de plaque
0,512 Pouces | 13,005 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,079 Pouces | 2,007 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres