SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AL1222-CL

AL622-CL

AL622CL ; CONNEXION LIAISON

Chain Link; AL622 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

N° de pièce #

AL622CL

Le numéro de pièce BDI

904160

PRIX
4,35 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.016
UNSPSC
31151609
EAN
0097039178121
Taille de chaîne
AL622
Construction de base
Cottered 2X2 Lacing
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
1
Matériau
Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
AL622CL
Poids / LB
0.036
Description longue
Chain Link; AL622 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,094 Pouces | 2,388 Millimètres
Diamètre de tige
0,234 Pouces | 5,944 Millimètres
Hauteur de plaque
0,614 Pouces | 15,596 Millimètres