SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AL622-RP

AL622-RP

AL622RB LEAF CHAIN

Roller Chain; AL622 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

N° de pièce #

AL622RB

Le numéro de pièce BDI

904164

PRIX
19,52 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.264
UNSPSC
31151603
EAN
0097039009685
Taille de chaîne
AL622
Construction de base
Riveted 2X2 Lacing
Composant
Chain
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
1
Matériau
Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Leaf
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; AL622 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,234 Pouces | 5,944 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,094 Pouces | 2,388 Millimètres
Hauteur de plaque
0,614 Pouces | 15,596 Millimètres