SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BL1223 RIV 10'

BL1223 RIV 10'

BL1223RB LEAF CHAIN ; POR

Roller Chain; BL1223 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

N° de pièce #

BL1223RB

Le numéro de pièce BDI

904222

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.98
UNSPSC
31151603
EAN
0097039897114
Taille de chaîne
BL1223
Construction de base
Riveted 2X3 Lacing
Composant
Chain
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
1
Matériau
Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Leaf
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; BL1223 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Hauteur de plaque
1,425 Pouces | 36,195 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,219 Pouces | 5,563 Millimètres
Diamètre de tige
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres