SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BL1623-CL

BL1623-CL

BL1623CL ; CONNEXION LIAISON

Chain Link; BL1623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter

N° de pièce #

BL1623CL

Le numéro de pièce BDI

904246

PRIX
115,38 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.616
UNSPSC
31151609
EAN
0097039899217
Taille de chaîne
BL1623
Construction de base
Cottered 2X3 Lacing
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
1
Matériau
Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
BL1623CL
Poids / LB
1.358
Description longue
Chain Link; BL1623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,684 Pouces | 17,374 Millimètres
Pas de chaîne
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Hauteur de plaque
1,898 Pouces | 48,209 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,283 Pouces | 7,188 Millimètres