C2052-1-A1-RL
TSUBAKI C2052-1-A1-RL
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
C2052A1RL
Le numéro de pièce BDI
907208
PRIX
10,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: