C2052-1-RL
C2052RL ; C2052 PLEIN ROULEAU LIAISON
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
C2052RL
Le numéro de pièce BDI
903697
PRIX
3,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: