C2052 NP RIV 10'
C2052NPRB ; C2052NP RIVETE
Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
C2052NPRB
Le numéro de pièce BDI
904522
PRIX
35,10 $ / Pied
INVENTAIRE: