C2100H-1-PL
C2100HPL ; C2100H PLEIN TIGE LIAISON
Chain Link; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
C2100HPL
Le numéro de pièce BDI
903730
PRIX
25,29 $ / Chaque
INVENTAIRE: