SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C2100H-1-RL

C2100H-1-RL

C2100HRL ; C2100H PLEIN ROULEAU LIAISON

Chain Link; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

N° de pièce #

C2100HRL

Le numéro de pièce BDI

903732

PRIX
19,02 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.236
UNSPSC
31151609
EAN
0097039181572
Taille de chaîne
C2100
Construction de base
Riveted
Composant
Roller Link
Série de chaîne
Double Pitch Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
C2100HRL
Poids / LB
0.52
Description longue
Chain Link; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de tige
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Hauteur de plaque
1,126 Pouces | 28,6 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,187 Pouces | 4,75 Millimètres