SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C2100H RIV 10'

C2100H RIV 10'

C2100HRB ; C2100H RIV

Roller Chain; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

N° de pièce #

C2100HRB

Le numéro de pièce BDI

903731

PRIX
65,82 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.16
UNSPSC
31151614
EAN
0097039181534
Taille de chaîne
C2100
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Double Pitch Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Conveying
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,187 Pouces | 4,75 Millimètres
Hauteur de plaque
1,15 Pouces | 29,21 Millimètres