C2160H-1-OL
C2160HOL ; C2160H DECALE LIAISON
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
C2160HOL
Le numéro de pièce BDI
903749
PRIX
175,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: