C2160H COT 10'
C2160HCB ; C2160H COT
Roller Chain; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
C2160HCB
Le numéro de pièce BDI
903747
PRIX
227,94 $ / Pied
INVENTAIRE: