C2162H-1-OL
C2162HOL ; POR C2162H DECALE LIAISON
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
C2162HOL
Le numéro de pièce BDI
903752
PRIX
INVENTAIRE: