C2162H RIV 10'
TSUBAKI C2162H RIV 10'
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
C2162HRB
Le numéro de pièce BDI
24346150
PRIX
2 294,80 $ / Caisson
INVENTAIRE: