C550 RIV 10'
C550RB ; C550 RIV
Roller Chain; C550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter
N° de pièce #
C550RB
Le numéro de pièce BDI
904828
PRIX
59,72 $ / Pied
INVENTAIRE: