D06B19H X 12MM RSB
TSUBAKI D06B19H X 12MM RSB
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 62.8MM Outside Diameter; 57.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D06B19
Le numéro de pièce BDI
22378024
PRIX
57,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: