D12B12H X 16MM RSB
TSUBAKI D12B12H X 16MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 82.525MM Outside Diameter; 73.61MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D12B12
Le numéro de pièce BDI
22381443
PRIX
90,36 $ / Chaque
INVENTAIRE: