DS100A16H
DS100A16 ; PIGNON SB 1 1/4IN
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.034" Outside Diameter; 6.408" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
DS100A16
Le numéro de pièce BDI
17160002
PRIX
516,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: