DS60A13H
HDS60A13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
DS60A13
Le numéro de pièce BDI
913169
PRIX
136,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: