DS60A15H
DS60A15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
DS60A15
Le numéro de pièce BDI
913069
PRIX
158,86 $ / Chaque
INVENTAIRE: