H08B15 X 10MM RSB
H08B15 X 10MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 67.361MM Outside Diameter; 61.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08B15
Le numéro de pièce BDI
22372646
PRIX
23,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: