H08B16 X 12MM RSB
H08B16 X 12MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08B16
Le numéro de pièce BDI
22374117
PRIX
24,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: