H08B19 X 12MM RSB
H08B19 X 12MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08B19
Le numéro de pièce BDI
22383486
PRIX
34,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: