H08B30 X 16MM RSB
H08B30 X 16MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 128.448MM Outside Diameter; 121.5MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08B30
Le numéro de pièce BDI
22380786
PRIX
71,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: