H12A18 X 14MM RSB
TSUBAKI H12A18 X 14MM RSB
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
12A18
Le numéro de pièce BDI
22382824
PRIX
41,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: