H12B20 X 16MM
H12B20 X 16MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 131.724MM Outside Diameter; 121.78MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
12B20
Le numéro de pièce BDI
21579252
PRIX
74,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: