SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50BS38 1 3/16

H40B11F X 7/8

H40B11F X 7/8 ; SPROCKET 7/8IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

40BS11HT 7/8

Le numéro de pièce BDI

916315

PRIX
18,86 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
9
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.163
UNSPSC
31171901
EAN
0097039297099
Taille de chaîne
40
Nombre de dents
11
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
0.36
Description longue
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diamètre de pas
1,775 Pouces | 45,08 Millimètres
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre externe
2,003 Pouces | 50,876 Millimètres